pure2 en saillie blanc sat. IP54 3400mm LED HO 4000K 81W 8832lm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 123 W
  • température de couleur 4000...4000 K

pure2 en saillie blanc sat. IP54 3400mmLED HO 4000K 81W 8832lm

 
 

Détails du produit

Pure2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Pure2

Plafonnier / Applique murale

variation DALI

Oui

puissance du système

123 W

température de couleur

4000...4000 K

adapté à un montage en saillie

Oui

nombre de lampes/modules

1

longueur

3400 mm

puissance de lampe acceptée

123...123 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.