B.52 17- Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+prise, Lpe non incl. (carton)

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP21
  • Longueur 351 mm
ICON

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, lampe non fournie (carton)

 
 

Détails du produit

L'applique réglette Salle de bains B52 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B52 prends place facilement au-dessus d'un miroir.

B.52

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

B.52

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Réglette lumineuse

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

230...230 V

Classe de protection (IP)

IP21

Matériau

plastique

Longueur

351 mm

avec interrupteur

Oui

Appareil

non requis

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

56 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.