B.55 01 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter a/lpe LED 7,2W 4000K 700lm incl.

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP24
  • Longueur 350 mm
ICON

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 7,2W 4000K 700 lumens fournie

 
 

Détails du produit

Applique Réglette Salle de bain B.55 avec lampe S19 7W 4000K avec interrupteur protégé • Matière principale : PC • Coloris : Blanche • Forme : Rectangulaire • Puissance nominale: 7W • Température de couleur: 4000K • Flux lumineux 700lm • IRC > 80 • Durée de vie: 20'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP24 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK07 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (350mm / 77mm / 62mm) • Garantie 3 ans
• Référence ARIC 53117 / EAN 3170070531173
L'applique réglette salle de bain B55 avec lampe led S19 7W 4000K avec sa forme modernisée, offre un faisceau d'éclairage diffus, pour un éclairage homogène au-dessus d'un miroir. Son interrupteur intégré permet de s'affranchir de la pose d'un interrupteur dans la pièce, une solution particulièrement intéressante pour la rénovation d'une installation existante.
Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
L'applique B.55 est fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93.

B.55

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

B.55

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.53

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

700...700 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP24

Tension nominale

230...230 V

Matériau

plastique

Longueur

350 mm

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Largeur

62 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.