BALEVA, 15 W, 1650 lm, 830, 840, blanc, on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 15 W
  • température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

BALEVA, 15 W, 1650 lm, 830, 840, blanc, on/off, Plafonniers et appliques, L 900 B 46 H 60, Matière synthétique (PC) opale

 
 

Détails du produit

Applique linéaire au design intemporel et fonctionnel. Idéal pour espaces sanitaires, couloirs, espaces d'attente, établissements médicosociaux, chambres de patients. Armature et embouts en matière synthétique, blancs. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Éclairage homogène et doux. MultiColour: Température de couleur de 3 000 K ou 4 000 K réglable individuellement au moyen de l'élément de commutation à l'arrière. Réglé en usine sur 4000 K. Montage sans outil du diffuseur. Installation simple et rapide. Montage horizontal et vertical possible. 2 entrées de câble au milieu permettant de réaliser facilement le bouclage du câble d'alimentation. Driver intégré et encapsulé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

94051140

Multiple de vente

1

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

protection de la surface du boîtier

non traité

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

niveaux

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

14

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

25

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

104 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

pas de variation

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...40 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

taux de distorsion harmonique (THD)

0.2

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

Flux lumineux efficace

3000 lm

puissance du système

15 W

température de couleur

3000...4000 K

courant nominal

62...68 mA

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

alimentation de secours intégrée

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

900 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

15...15 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

largeur

46 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.