ONDINE - Réglette G13 IP44 Vol.2, tube T8 LED 9W 4000K 650lm incl.

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Longueur 638 mm
ICON

Réglette ONDINE G13 IP44 IK07, autorisée Volume 2, avec tube T8 LED 9W 4000K 650 lumens, 650lm sortants (vasque opaline - LOR =75%)

 
 

Détails du produit

Réglette ONDINE G13 IP44 IK07, autorisée Volume 2, avec tube T8 LED 9W 4000K 650 lumens, 650lm sortants (vasque opaline - LOR =75%)

Ondine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Ondine

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

650...650 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

Matériau

aluminium

Longueur

638 mm

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

Couleur du boîtier

blanc

Culot

G13

Largeur

50 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.