ONDINE - Réglette G13 IP44 Vol.2 a/lpe LED 17W 4000K 1700lm incl.

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Longueur 1248 mm
ICON

Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec lampe LED 17W 4000K 1700 lumens fournie

 
 

Détails du produit

Réglette G13 IP44, autorisée Volume 2, avec lampe LED 17W 4000K 1700 lumens fournie

Ondine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Ondine

Réglette lumineuse

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1235...1235 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

220...240 V

Matériau

aluminium

Longueur

1248 mm

avec interrupteur

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

Couleur du boîtier

blanc

Culot

G13

Largeur

50 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.