Bandeau Led 1m sur bobine VOLTA 3W/m IP20 3000K 380lm/m 24VDC

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K
  • puissance de la lampe par mètre 3 W
ICON

Bandeau Led 1m sur bobine VOLTA 3W/m IP20 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m (127lm/W), 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable. Vendu en 30 mètres, décolisable au mètre.

 
 

Détails du produit

Bandeau Led EUROPOLE 1m Bobine VOLTA 3W/m IP20 : blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m (127lm/W), 80LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 8mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative. Vendu en 30 mètres, décolisable au mètre.

Volta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Bandeau led

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...3000 K

nombre de sources lumineuses par mètre

80

longueur des sections individuelles

100 mm

puissance de la lampe par mètre

3 W

Classe de protection (IP)

IP20

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

1.5 mm

IRC

90-100

Type de tension

DC

Largeur

8 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

30

Code Douane

94054231

Gamme

Volta

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.