Lampadaire Cross Finition noir satiné et diffusant opal

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur 1650 mm
  • Couleur du boîtier noir

Lampadaire Cross-Led Intégré-16Wlm-2700°K-IRC95-Tube en aluminium - Socle marbre noir-Finition noir satiné et diffusant opal-Diffuseur en PMMA-Avec inter sur cordon-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m 50

 
 

Détails du produit

Cross

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Cross

Lampadaire décoratif

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

16 W

température de couleur

2700...2700 K

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

hauteur/profondeur

1650 mm

IRC

90-100

puissance de lampe acceptée

0...16 W

Couleur du boîtier

noir

largeur

110 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.