Sl720Led Sll 126 S/D 840 Wh9016 Seir Mp - 8720762708410

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • hauteur/profondeur 2064 mm
  • Couleur du boîtier blanc

Sl720Led Sll 126 S/D 840 Wh9016 Seir Mp - 8720762708410

 
 

Détails du produit

Luminaire sur pied à tête double LED pour l'intérieur, consistant en: Têtes de luminaire et tube fixe en profilé aluminium extrudé, plaque d'assise en tôle, revêtue par poudre / Inclinaison de la tête d'éclairage réglable à l'aide d'une vis de réglage / Le pied en U, très pratique, permet un placement flexible du lampadaire sous le bureau / Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière / Diffusion de la lumière directe / indirecte / Convient pour l'éclairage simultané de deux postes de travail / Indice général de rendu de la couleur Ra > 80 / Tolérance des couleurs selon MacAdam = 3 SDCM / TouchDIM® peut être utilisé comme variateur de la version DALI / Doté de câble d'alimentation flexible avec prise / Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 / Disponible avec un détecteur de mouvement et un capteur de lumière du jour / Versions avec température de couleur de 3000 K sur demande / Versions en couleur spéciale disponible sur demande / Un brevet a été déposé pour la technologie d'éclairage innovante des luminaires (n° 102015115701.2)

Sl720 sl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Sl720 sl

Lampadaire décoratif

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Oui

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

99800 h

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

140 W

température de couleur

4000...4000 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

plastique structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

composantes directes/indirectes réglables séparément

Oui

nombre de têtes de luminaire

2

avec réflecteur

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

2064 mm

longueur

735 mm

avec détecteur crépusculaire

Oui

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

126...126 W

avec variateur

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

largeur

869 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.