Sl740L Eco Led 59 S/C 840 Gr9006 Td Mp - 8740761605431

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • hauteur/profondeur 2082 mm
  • Couleur du boîtier gris

Sl740L Eco Led 59 S/C 840 Gr9006 Td Mp - 8740761605431

 
 

Détails du produit

Lampadaire à LED pour intérieur, composé de: Tête du luminaire et support en aluminium extrudé, embase en acier, peints / Inclinaison de la tête d'éclairage réglable à l'aide d'une vis de réglage / Diffuseur microprismatique pour une diffusion efficace de la lumière, une réduction de l'éblouissement et avec une uniformité élevée de la lumière / Diffusion de la lumière directe / indirecte / Indice général de rendu de la couleur Ra > 80 / Tolérance des couleurs selon MacAdam = 3 SDCM / Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1 / Doté de câble d'alimentation flexible avec prise / DALI gradable / Versions en couleur spéciale disponible sur demande

Sl740 sl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Sl740 sl

Lampadaire décoratif

facteur de puissance (cos phi)

0.9

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Oui

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Oui

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

99800 h

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

62 W

température de couleur

4000...4000 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

plastique structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Non

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

2082 mm

longueur

700 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

56...56 W

avec variateur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Culot

autre

largeur

312 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.