Small Sl 80 S/C 840 Wh9016 Seir Re - 8726741888410

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • hauteur/profondeur 2070 mm
  • Couleur du boîtier blanc

Small Sl 80 S/C 840 Wh9016 Seir Re - 8726741888410

 
 

Détails du produit

Small line sl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Small line sl

Lampadaire décoratif

largeur

252 mm

Classe électrique

I

facteur de puissance (cos phi)

0.9

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

99800 h

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

88 W

température de couleur

4000...4000 K

avec lampe de lecture séparée

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

sans verrine

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

composantes directes/indirectes réglables séparément

Oui

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Oui

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

2070 mm

longueur

976 mm

avec détecteur crépusculaire

Oui

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

orientable

Non

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

57...57 W

avec variateur

Oui

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.