User Remotecontrol IR6 - 8118000647 -

Main media

Détails du produit

Sl740 sl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sl740 sl

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Télécommande

préprogrammé

Oui

auto-apprentissage

Non

unidirectionnel

Oui

nombre max. d'appareils contrôlables

1

avec affichage

Non

bidirectionnel

Non

transmission de signal

infrarouge

profondeur

86.5 mm

sans fil

Oui

hauteur

7.2 mm

largeur

40.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.