1411 Luminaire de table 230mm courbé Foin pur E27 QA60 Gradateur de cordon

Main media

1411 Luminaire de table 230mm courbé Foin purE27 QA60 Gradateur de cordon

 
 

Détails du produit

Luminaire de table de la ligne design 1411 en matériaux naturels avec distribution de la lumière directe et indirecte, . Abat-jour de forme courbé et de couleur Chêne/Foin pur en verdâtre avec un diamètre de 230 mm, matériel de montage inclus. Luminaire sans source lumineuse E27 QA60 avec max. 1x70W, 230V 50/60Hz. Connexion électrique via les pôles 3 utilisés, classe de protection II, indice d''efficacité énergétique (IEE) A++ - E, classe de protection IP20. Dimensions DMxH : 230x400 mm, Poids : 1.5 kg

1411

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

1411

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.