Lampe à poser Béton E27 90x130mm avec 1.5m cordon alimentation 2x0.75mm²

Main media

BAI Lampe à poser Béton E27 90x130 avec 1.5m cordon alimentation 2x0.75mm² Interrupteur et Fiche Classe 2 220-250V Max 60W

 
 

Détails du produit

Cette lampe de table ou support de lampe en béton convient aux sources lumineuses E27. Livré avec un cordon de 1 mètre avec interrupteur et prise.

Bailum table lamp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bailum table lamp

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Lampe à poser

réglable en hauteur

Non

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation RF

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation programmable

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

60 W

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

220...220 V

Matériau de la verrine

sans verrine

raccordement électrique avec fiche

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

type de luminaire

lampe d'intérieur

Type

LED interchangeable

Matière

autre

Hauteur/Profondeur

130 mm

Longueur

90 mm

pliable

Non

avec interrupteur

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

gris

Culot

E27

Largeur

90 mm

Classe électrique

II

Type de pose

pied

Montage mural

Non

Diamètre raccord

90 mm

orientable

Non

Appareil

non requis

avec prise

Non

Puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec variateur

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.