Lampe Led SOL bleu, bras flexible orientable à 360°, led dernière génération.

Main media

Lampe de bureau LED qui mêle flexibilité et design. Interrupteur sur le cordon. LED intégrées:5W. 500 lumens. Température de couleur:3500K. IRC >80. Efficacité lumineuse(lm/W):100.

 
 

Détails du produit

SOL est une lampe équipée d'un bras flexible qui permet d'orienter aisément la tête en tous sens. Son design intemporel allie sobriété et modernité : la forme de la tête favorise la diffusion optimale de l'éclairage sur le plan de travail.
Interrupteur : ON/OFF sur le cordon.
Matériaux : bras métal gainé élastomère. Tête et socle en plastique.
Led intégrées, flux 500 lumens, consommation 5 Watts, efficacité 100 lm/W, température de couleur 3500 Kelvin, Indice de Rendu des Couleurs >80
Durée de vie de la source : 20 000 h.
Classe énergétique : A+.
Garantie 2 ans.

Sol

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Sol

Lampe à poser

pliable

Oui

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

orientable

Oui

Appareil

transformateur électronique

avec prise

Oui

Puissance de lampe acceptée

6...6 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

bleu

Classe électrique

II

Type de pose

pied

réglable en hauteur

Oui

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

efficacité lumineuse

104 lm/W

Élément de distribution de lumière

diffuseur

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

Température de couleur

3000...3000 K

Source Incluse

Oui

type de luminaire

lampe de bureau

Type

LED interchangeable

Matière

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.