Lampe Stoug Finition Inox brossé et abat jour vert

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur 644 mm
  • Couleur du boîtier acier inoxydable (inox)

Lampe Stoug-E27-20Wlm-IRC0-Plaque carrée-Finition Inox brossé et abat jour vert-Abj carré 16-16 H28 E27-3-Tissu Vert Epicea - Cotonet 419-Avec inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 1m50

 
 

Détails du produit

Stoug

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052990

Gamme

Stoug

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

20 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

hauteur/profondeur

644 mm

puissance de lampe acceptée

0...20 W

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

Culot

E27

largeur

170 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.