Lampe led LIBRARY DOUBLE blanche, à visser et pensée pour bibliothèque.

Main media

Library est une Lampe de bibliothèque parfaitement adaptée pour diffuser un éclairage optimal sur la totalité de 4 surfaces de travail. Elle se fixe très simplement grâce à un axe et 2 platines de fixation. Matériaux : aluminium et acier.

 
 

Détails du produit

Library DOUBLE est une lampe de bibliothèque parfaitement adaptée pour diffuser un éclairage optimal sur la totalité de 4 surfaces de travail.
Elle se fixe très simplement grâce à un axe et 2 platines de fixation.
Matériaux : aluminium et acier.

Library

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052140

Gamme

Library

Lampe à poser

réglable en hauteur

Non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

efficacité lumineuse

110 lm/W

Élément de distribution de lumière

diffuseur

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Température de couleur

3000...3000 K

Source Incluse

Oui

type de luminaire

lampe de bureau

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

avec interrupteur

Oui

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

avec prise

Oui

Puissance de lampe acceptée

28...28 W

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Classe électrique

II

Type de pose

visser

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.