Encastré IP65 Vol.2, recouvrable, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W 3CCT 2700-3000-4000K 540 lumens, 35000H, connexion repiquable sans outil
Spot encastré AQUAFLAT 6W 3CCT 27-30-40K BLANC, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K/4000 K
Interrupteur à l'arrière du spot (codes 51550 - 51551 - 51552), Recouvrable, Hauteur réduite : 29 mm, Compatible norme RE2020, Faisceau large 110°, Driver intégré
Aquaflat cct
pour voir vos prix et les stocks
facteur de puissance (cos phi)
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
réglabilité
couleur de la lumière
puissance du système
angle de faisceau
nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
répartition lumineuse
Matière
hauteur/profondeur
IRC
Appareil
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme