Bardo downlight blanc 570lm 4000K Ra>95 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 8 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Bardo Isosafe Airtight downlight BBC RT2012 blanc LED 8W 4000K 570 lumens 71 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L80/B30>100 000 heures faisceau 42° aluminium et verre clair 230V classe II IP65

 
 

Détails du produit

BARDO est un downlight pour intérieur, extérieur et volume 1 des salles de bains.
BBC RT2012, BARDO est étanche à l'air (AIRTIGHT) et BARDO peut être installé directement dans l'isolant déroulé ou soufflé (ISOSAFE) Livré avec 1,2 mètre de câble

Montage direct dans l'isolant, BBC RT2012, garantie 10 ans anticorrosion

Bardo isosafe airtight

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

adapté à un montage au plafond

Oui

variation DALI-2

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

0...0 mA

surface brossée

Oui

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK00

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

37 mm

longueur

37 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

7...8 W

avec détecteur de mouvement

Non

Traitement de surface

autre

type de connexion

autre

section de conducteur

1 mm²

Culot

sans

réflecteur

ultra brillant

Diamètre

94 mm

largeur

94 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Bardo isosafe airtight

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.