Capella Isosafe encastré mural noir 25lm 3000K Ra>80 coupure de phase

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 2 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Capella Isosafe encastré mural asymétrique pour installation à faible hauteur noir LED 2W 50000 heures 3000K 25 lumens 13 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures aluminium 230V classe II IP20

 
 

Détails du produit

CAPELLA ISOSAFE est un petit encastré mural qui ravira les escaliers par sa très faible saillie de 3mm par rapport au mur.
ISOSAFE signifie qu'il peut être installé directement dans l'isolant.
Son montage est facile.

Pour cloisons BA13

Capella isosafe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Capella isosafe

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

protection de la surface du boîtier

autre

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

autre

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

2 W

température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK00

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

90 mm

Nbre de pôles

9

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

83 mm

largeur d'encastrement

0 mm

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

autre

puissance de lampe acceptée

2...2 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

90 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.