DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° INTERIEUR ET FACE BLANCHE

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 40 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
ICON

DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° intérieur erieur Et Face Blanche

 
 

Détails du produit

Downlight basculant. En acier et aluminium thermo-laqué. Fixation au plafond par 2 ressorts. Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé. Driver ON/OFF ou DALI déporté.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

40 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

40...40 W

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

205 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.