EF6 CCT - Enc. IP20/65 LED 6W 55° 680lm 2700/3000/4000K (CCT) dimmable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 6 W
ECOSCORE

Encastré IP20/65 IK07, rond D=88mm, LED 6W 55° 680 lumens sortants, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT), Classe 2, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000H

 
 

Détails du produit

Encastré EF6 CCT fixe IP50/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol2, CCT 2700-3000-4000K en face avant, réglable en 4 ou 6W, jusqu'à 700lm, dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x précâblée. Compatible avec 10 collerettes de finition, rondes ou carrées : Nickel, Doré, Noir, Chromé, Blanc

Ef6

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.7

évaluation de l’éblouissement (UGR)

25

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

puissance du système

6 W

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

répartition lumineuse

symétrique

Matière

acier

hauteur/profondeur

33 mm

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

6...6 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

88 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Ef6

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.