Encastré led basse luminance Lunaire 6W 700mA 4000K 35° blanc RAL 9010

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Encastré led basse luminance Lunaire 6W 700mA 4000K 35° blanc RAL 9010

 
 

Détails du produit

Réalisez un éclairage d'exception avec FDECLAIRAGE.COM
Produits conçus et fabriqués en France, d'une qualité exceptionnelle et garantis 10 ans.
Un encastré basse luminance pour amener un grand confort visuel dans vos pièces.
La source étant profondément enfoncée dans le luminaire, les occupants d'une pièce perçoivent la lumière sans jamais être gênés par la source led qui émet la lumière.
Applications : sa puissance de 6W pour un flux >600lm en fait un très bon équivalent des anciennes sources dichroïques 50W. Son faisceau de 35° d'ouverture permet un éclairage efficace, que ce soit en lèche murs, éclairage de plans de travail, tables, chambres etc...
Protégez vos plafonds lors du démontage du spot et pensez à lui associer la bague de plafond BP0070
Ecologie : ce produit est fabriqué en France, il est réparable en fin de vie, pas d'obsolescence programmée.
Dans quel cas ne pas l'utiliser Si vous avez besoin de créer des bases lumineuses tout en restant en basse luminance, il faudra préférer vous orienter vers la gamme CITRON qui permet des ouvertures de faisceaux plus larges (60°)
L'encastré LUNAIRE se décline dans de nombreux coloris en version standard : Blanc, Alu, Noir, Doré peint, Chrome, Poli-or.
L'encastré LUNAIRE se décline dans de nombreux coloris en version standard : Blanc, Alu, Noir, Doré peint, Chrome, Poli-or.
Il est également possible le peindre à vos couleurs, que se soit le corps de l'appareil uniquement (pour assortir de manière discrète à la couleur des murs), ou encore la collerette pour qu'il se fonde parfaitement sur un plafond coloré. N'hésitez pas à nous faire une demande pour cette option.
Il est également possible de le tropicaliser pour qu'il soit utilisé en milieu humide.

Lunaire

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

6 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

700...700 mA

Angle de faisceau

faisceau intensif 5-10°

Type

LED interchangeable

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

6...6 W

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

blanc

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Lunaire

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.