Exclusive Midi downlight blanc 2610lm 3000K Ra>90 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 31 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Exclusive Midi downlight réglable intérieur ou extérieur blanc LED 31W 3000K 2610 lumens 100 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 40° aluminium 230V classe II IP44

 
 

Détails du produit

EXCLUSIVE MIDI remplace les iodures métalliques de 35W.
Utilisable en intérieur comme en extérieur, EXCLUSIVE MIDI est régalble selon un angle de 60°
Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting
Famille de luminaires dits "escargot", garantie 10 ans anticorrosion

Exclusive midi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.97

adapté à un montage au plafond

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

diamètre intégré

0...0 mm

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

orientable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

31 W

température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK00

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

138 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

26...26 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

Culot

autre

réflecteur

ultra brillant

Diamètre

114 mm

largeur

114 mm

Classe électrique

II

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Exclusive midi

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.