LINEA L.595 X l.68 25W 2838Lm 4000°K OPALE + ALIM NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
ICON

LINEA L.595 X L.68 25W 2838Lm 4000°K Opale + alimentation Noir

 
 

Détails du produit

Réglette led haute performance en acier thermo laqué. Driver on/off ou dimmable déportée. Fixation par ressorts ou sur plafond suspendu, sur fer porteut en T. (Type 600x600) Possibilité en d'autres dimensions (nous consulter)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Réglette lumineuse

efficacité lumineuse

114 lm/W

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

25 W

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP40

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

26...26 W

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Largeur

69 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.