ONExPRO - Spot coupe-feu IP65 basc RE2020 240V 3.5/5.5/7W 60° CWS grad. BL

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 7 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

ONExPRO - Spot coupe-feu IP65 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W/7W 60° CRI>90 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en aluminium blanc

 
 

Détails du produit

Encastré LED universel coupe -feu gradable, à couleur et puissance commutables et RE2020 (étanche à l‘air).
Les collerettes IP65 sont interchangeables, fixes et basculantes, disponibles en formes et finitions variées. Livré avec une collerette basculante en aluminium blanche.
Installation rapide sans outil: serre -câble intégré et bornier de connexion automatique repiquable.
Encombrement maîtrisé: faible profondeur d‘encastrement, utilisable dans les plenums de 50mm. Driver haute efficacité énergétique déporté. Recouvrable tout type d‘isolant, sous la version IP50, pose sans écarteur ni découpe d‘isolant.
Testé dans des plafonds résistants au feu pendant 30 et 60 minutes selon la norme EN1365-2.

Onex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.85

Adapté à un montage au plafond

Non

diamètre intégré

68...68 mm

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

niveaux

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

B20 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

L80 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Variation modulation de tension secteur

Oui

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

7 W

Température de couleur

4000...4000 K

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

Émission de lumière

direct

Type

LED interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

50 mm

Longueur

85 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Culot

sans

Diamètre

85 mm

Largeur

54 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Onex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.