P-30 : CABLE DE SUSPENSION

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Couleur acier inoxydable (inox)

P-30 : CABLE DE SUSPENSION

 
 

Détails du produit

Le produit P-30 est un câble de suspension pour système P-30.
• Dimensions en mm (L/Ø) : 1200/12
• Poids net : 0,09 kg
• Garantie : 5 ans
• MADE IN ITALY
• Référence Novalux 103318.99 / EAN 8026833089649

P-30

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

transparent

Non

Matériau

acier

Longueur

1200 mm

Diamètre raccord

12 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

P-30

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.