Plafonnier à diodes encastré - PANOS - P-INF Q190H LED1800-927-65 LDO WH TL

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 23 W
  • Température de couleur 2700...6500 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

ZUMTOBEL - PANOS - Plafonnier à diodes encastré 23W 1900lm 2700K DALI blanc

 
 

Détails du produit

Plafonnier à diodes encastré sans cadre de recouvrement (trimless) ; luminaire à LED "tunable White" avec modification dynamique de la température de couleur, le flux lumineux restant constant, réglable via signal DALI (DT8 standard) ; répartition symétrique extensive avec efficacité maximale du luminaire et technique d'éclairage optimale ; lampe : LED1800-927-65 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K blanc chaud, blanc neutre, blanc couleur du jour) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Puissance du luminaire: 23 W ; Flux lumineux du luminaire: 1900 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80 % du flux lumineux ; avec unité à ballast Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) séparée ; plage de gradation : 1-100 %, y compris "Fade-to Zero" ; unité réflecteur fixée sur la chambre lumineuse modulaire à LED par système d'encliquetage : chambre lumineuse À LED de haute qualité intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium ; réflecteur :lisse, laqué blanc ; réflecteur en Polycarbonate (PC) de qualité, résistant aux UV ; montage rapide sans outil del'unité luminaire par fermeture EASY-CLICK ; IP44_IP20 ; luminaire à filerie exempte d'halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage ; possibilité de repiquage ; tension d'alimentation : 220-240 V / 0/50/60 Hz, compatible avec une batterie centralisée à courant continu de 220 V ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de montage pour plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe du plafond : 190 x 190 mm, profondeur d'encastrement : 126 mm ; poids : 1,24 kg
Note : UGR<19 (réflecteur aluminisé) pour des applications de bureau selon la norme EN12464
Note : le cadre d'arasement (cadre planar) pour le montage à ras du plafond du luminaire est à commander séparément (voir rubrique Accessoires)

Panos infinity

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.96

Built-in length

190...190 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1900...1900 lm

Efficacité de luminaire

1...83 lm/W

intensité lumineuse

5.5...550 cd

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

continu

température de couleur réglable

continu

variation DALI-2

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

26

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

largeur de la partie intégrée

190...190 mm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Non

hauteur d'installation

126...126 mm

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

23 W

Température de couleur

2700...6500 K

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

asymétrique

émission de lumière

direct

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

117 mm

Longueur

208 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

23...23 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

réflecteur

sans

Largeur

208 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Panos infinity

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.