Pop Up 56° 3000K IP20 CRI>90 Noir Texturé

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 8.62 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 640 Lm - 6,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

 
 

Détails du produit

Accessoire en option : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement.
Applications d'éclairage d'accentuation.
Complètement orientable, facilement avec la main.
Présence discrète dans la décoration intérieure.
Pop Up|projecteur encastrable|dimensions réduites|éclairage d'accentuation|orientation facile.
Projecteur encastré miniaturisé.

Accessoire en option : panneau en nid d'abeille anti-éblouissement.
Applications d'éclairage d'accentuation.
Complètement orientable, facilement avec la main.
Option : LED spéciale d'haute chromaticité pour les magasins.
Présence discrète dans la décoration intérieure.
Projecteur encastré miniaturisé.

Pop up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

Compatible IFTTT

Oui

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Puissance du système

8.62 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

700...700 mA

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

68 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

6.5...6.5 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Diamètre

86 mm

Classe électrique

II

Facteur de puissance (cos phi)

550.4

Adapté à un montage au plafond

Oui

diamètre intégré

80...80 mm

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

90 %

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Commande via Bluetooth

Oui

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Pop up

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.