SPOT Combo Orient. DIM 6W 3CCT 400/600lm 60° Multi Select IP65 Blanc recouvrable

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 6 W
  • Température de couleur 2700...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Spot BBC orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 50000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. D=81x44mm. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Coverable spot with CCT, power select and dimming function, in adjustable version. Caractéristiques du produit: Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K. Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Type de protection : IP65 (intérieur). Corps en polycarbonate (PC). Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques). Avantages du produit: Réglage de la température de couleur via interrupteur à l'arrière du spot. Power Select : Réglage de la luminosité/puissance via un interrupteur sur l'alimentation. Recouvrable par la plupart des matériaux d'isolation. Zones d'application: Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes. Éclairage général. Chambres d'hôtel et couloirs. Bars, restaurants. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Déjà équipé d'une collerette ronde blanche. Collerettes rondes et carrées supplémentaires, de différentes couleurs, disponibles séparément.
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

diamètre intégré

68...68 mm

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

niveaux

Variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

40

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

lentille focale

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Oui

Régulation constante du flux lumineux

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

6 W

Température de couleur

2700...4000 K

Courant nominal

19...27 mA

surface brossée

Non

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

0

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

blanc

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

48 mm

Longueur

81.5 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Réflecteur

ultra brillant

Diamètre

81.5 mm

Largeur

81.5 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Value

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.