PLYTTA, spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO intérieur, noir, LED, 9,8W, 2700K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 9.8 W
  • température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED non interchangeable

PLYTTA, spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO intérieur, noir, LED, 9,8W, 2700K

 
 

Détails du produit

Le produit PLYTTA est un spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO en LED intégrée.
• Matière principale : plastique
• Coloris : noir
• Forme : carrée
• Puissance nominale : 9,8W
• Température de couleur : 2700K
• Flux lumineux : 750lm
• IRC >80
• Durée de vie moyenne en heures : 30000
• Angle : 120°
• Dimensions (L/l/H) : 24/17,5/1,7 cm
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie 5 ans
• Référence SLV 1002864 / EAN 4024163230605
Spot LED PLYTTA pour système de câble basse tension TENSEO. Ce luminaire séduit par son design épuré qui le rend idéal pour les concepts d'éclairage modernes. Fabriqué en aluminium, il est équipé d'un module LED Premium.

Plytta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

variation LineSwitch

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

variation par potentiomètre (intégré)

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation DMX

Non

angle de rayonnement ajustable

non

variation DALI

Non

réglage des lumens

non

variation 1-10V

Non

température de couleur réglable

non

variation 0-10V

Non

variation DALI-2

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...40 °C

compatible avec Amazon Alexa

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

compatible avec Google Assistant

Non

type de câblage

terminaison

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

commande via Bluetooth

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

variation DSI

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Oui

élément de distribution de lumière

autre

adapté à un montage sur rail

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

variation Zigbee

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

variation Touch and Dim

Non

réglabilité

non ajustable

variation Sine Wave Reduction

Non

couleur de la lumière

blanc

variation RF

Non

puissance du système

9.8 W

variation programmable

Non

température de couleur

2700...2700 K

variation par coupure de début de phase

Non

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

6...6 mm²

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

12...12 V

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

autre

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

17 mm

longueur

240 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

non requis

puissance de lampe acceptée

9.8...9.8 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

noir

Culot

autre

réflecteur

autre

largeur

175 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Plytta

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.