Rail 3 allumages 023 - 3m, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 3000 mm

Rail 3 allumages 023 - 3m, noir

 
 

Détails du produit

Rail 3 allumages 023 - 3m, noir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Rail d'éclairage

Matériau

aluminium

Longueur

3000 mm

Hauteur

33 mm

Largeur

36 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.