Tube Eco spot pour rail noir 2410lm 4000K Ra>90 coupure de phase descendante

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 26 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier noir

Tube Eco spot minimaliste suspendu rail 3 allumages pour magasins noir LED 26W 4000K 2250 lumens 93 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20 >50 000 heures faisceau 32° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20

 
 

Détails du produit

TUBE ECO est un projecteur sur rail 3 allumages.
Son look est exclusif et minimaliste.
Grâce à sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, TUBE ECO est le choix évident pour les magasins

Gamme de projecteurs pour éclairage de magasins et halls d'exposition

Tube eco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Tube eco

Luminaire suspendu

facteur de puissance (cos phi)

100

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

41

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

41

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

5.8

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

26 W

Température de couleur

4000...4000 K

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Non

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK00

longueur des filins de suspension

0...0 mm

matériau de la verrine

verre transparent

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

279 mm

Longueur

279 mm

Nbre de pôles

2

Diamètre raccord

0 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

26...26 W

type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

réflecteur

ultra brillant

Largeur

92 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.