meteor rail 3-phases noir 172mm LED VO 2700K 40W 4135lm 26° CRI90

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 44 W
  • Température de couleur 2700...2700 K

meteor rail 3-phases noir 172mmLED VO 2700K 40W 4135lm 26° CRI90

 
 

Détails du produit

Meteor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Variation DALI

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

Puissance du système

44 W

Température de couleur

2700...2700 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Puissance de lampe acceptée

44...44 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Meteor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.