meteor rail 3-phases noir 172mm LED VO 3000K 40W 5262lm 15°

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 45 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

meteor rail 3-phases noir 172mmLED VO 3000K 40W 5262lm 15°

 
 

Détails du produit

Meteor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Variation DALI

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

Puissance du système

45 W

Température de couleur

3000...3000 K

angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

Puissance de lampe acceptée

45...45 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Meteor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.