meteor rail 3-phases noir special 172mm LED HO 31W 1986lm 15°

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 36 W

meteor rail 3-phases noir special 172mmLED HO 31W 1986lm 15°

 
 

Détails du produit

Meteor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Variation DALI

Oui

adapté à un montage sur rail

Oui

Puissance du système

36 W

angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

Puissance de lampe acceptée

36...36 W

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Meteor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.