zenit M projecteur 3 phases blanc LED VO 4000K 23W 2219lm 40DEG

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 25 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

zenit M projecteur 3 phases blanc LED VO 4000K 23W 2219lm 40DEG

 
 

Détails du produit

Projecteur LED pour montage apparent sur rail 3 phases, en aluminium moulé sous pression thermolaqué en blanc. Cône anti-éblouissement noir, structure fine mate, optimisé pour l’éclairage d’espaces de vente et d’exposition. Technologie LED de dernière génération avec une efficacité de 92 lm par W et un flux lumineux sortant de 2219 lm pour 24 W. Réflecteur à facettes en aluminium. Caractéristique de rayonnement 40°. Remplacement du réflecteur sans outil grâce à la fermeture à baïonnette. Projecteur pivotant sur 90° et orientable sur 355°. Convient au montage sur branchements ponctuels. Non adapté au montage mural. Projecteur complet incluant réflecteur, adaptateur de rail 3 phases blanc , à refroidissement passif. Convertisseur inclus.
Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90, tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Durée de vie nominale > 50.000 h [selon le décret de l’UE], groupe de risque RG1 selon norme IEC 62471. Indice de protection IP20, classe de protection I. En option : Grille nid d´abeille, lentille en forme ovale, verre effet flou gaussien, verre de protection transparent. Dimensions : LxlxH : 200x80x227 mm, DMxH : 0080x227 mm, Poids : 1.4 kg

Zenit m

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage sur rail

Oui

Puissance du système

25 W

Température de couleur

4000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Puissance de lampe acceptée

25...25 W

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Zenit m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.