ALBA S IRC90 PROJ 27W 3134Lm 3000K 49° + P85 - NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 27 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

ALBA S IRC90 Projecteur 27W 3134Lm 3000K 49° + patère Ø85 - Noir

 
 

Détails du produit

Projecteur en aluminium et acier thermo laqué. Driver intégré. Refroidisseur passif. Réflecteur métallisé. IRC > 80 ou 90 - Adaptateur triphasé en alimentation on/off - adaptateur 1 phase en alimentation DALI (marque IVELA uniquement) possibilité en fabrication spéciale : DALI en 13W

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Réflecteur

ultra brillant

Largeur

90 mm

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

27 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.