COMETE B3 - Plaf./Appl.Mur 3 spots GU10, blanc, a/lpes LED 4,2W 3000K 500lm incl

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12.6 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ECOSCORE
ICON

Plafonnier / Applique murale 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournies

 
 

Détails du produit

Plafonnier / Applique murale 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournies

Comete

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Comete

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1500...1500 lm

Efficacité de luminaire

119...119 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

Puissance du système

12.6 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

110...110 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Nombre de lampes/modules

3

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

94 mm

Longueur

578 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

GU10

Largeur

135 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.