DIAM 01 - Spot sur patère GU10, blanc, a/lpe LED 4,2W 3000K 500lm incl

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 4.2 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ECOSCORE
ICON

Spot sur patère GU10, blanc, avec lampe LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournie

 
 

Détails du produit

Spot sur patère GU10, blanc, avec lampe LED 4,2W 3000K 500 lumens 15000H fournie

Diam

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

500...500 lm

Efficacité de luminaire

119...119 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

réglabilité

rotatif et orientable

Puissance du système

4.2 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

500 lm

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

140 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

4.2...4.2 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

GU10

Diamètre

80 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Diam

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.