JUDY EXPO - Appl. Expo blanche, GU10 LED 3,6W 3000K 400lm dimmable incl.

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 3.6 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ECOSCORE
ICON

Applique JUDY Expo blanche, GU10 LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, dimmable fournie

 
 

Détails du produit

Applique JUDY Expo blanche, GU10 LED 3,6W 3000K 400 lumens, 25000H, dimmable fournie

Judy

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Judy

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

400...400 lm

Efficacité de luminaire

111...111 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

Puissance du système

3.6 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

26...26 mA

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

40 mm

Longueur

510 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

GU10

Largeur

138 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.