LUKY IRC80 3W 240 Lm 40° 3000°K + TIGE L.250 - ROND Ø30+TIGE FIL.Ø10 L. 35 NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 3 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

LUKY IRC80 3W 240 Lm 40° 3000°K + Tige L.250 - Rondelles Ø 30 Et Tige filetée Ø 10 L. 35 Noir

 
 

Détails du produit

Projecteur sur patère encastrée en aluminium et acier thermo-laqué. Patère encastrée Ø 70 maintenue par ressorts ou tige fileté Ø 10 M10.fournies.Rotule multi directionnelle. Lentille 40°. Driver ON/OFF déporté.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

3 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Couleur du boîtier

noir

Largeur

46 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.