NEA X 1 PAT 9W 675Lm 24° 3000°K IRC>90 BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 9 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

NEA 1 IRC90 projecteur 230V 9W 675Lm 24° 3000°K patère Blanc

 
 

Détails du produit

En aluminium et acier thermo-laqué. Driver intégré. - IRC > 90 - Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation - 1 - 2 ou 3 appareils
IRC élevé -Idéal Musées, bijouteries, boutiques, etc...
Possibilité sur fabrication spéciale : DALI - COUPURE de PHASE (TRIAC)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

9 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

blanc

Réflecteur

ultra brillant

Largeur

160 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.