OPUS IRC90 PROJ. 25W 2026Lm 3000°K OPTIQUE DE 18°A 48° + PAT BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 25 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

OPUS IRC90 projecteur 25W 2026Lm 3000°K Optique De 18°A 48° + patère Blanc

 
 

Détails du produit

En aluminium et acier thermo-laqué - Driver ON / OFF intégré dans la patère - Lentille en PMMA clair - Angle d'ouverture ajustable de 18 à 48°
par simple rotation de la bague avant - Sa petite taille et sa puissance permet la mise en valeur d'un élément avec un rendu précis de grande qualité. - Possibilité en fabrication spéciale :
- en DALI - en COUPURE DE PHASE (TRIAC)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

Puissance du système

25 W

Température de couleur

3000...3000 K

Angle de faisceau

faisceau très moyen 10-20°

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

90-100

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

62 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.