0314 en suspension 265mm courbé rose tendre 3 lampes E27 QA60 max. 1x52W

Main media

0314 en suspension 265mm courbérose tendre 3 lampes E27 QA60 max. 1x52W

 
 

Détails du produit

En suspension fabriqué à la main et emballé de manière durable, au design minimaliste de la ligne 0314 dans la couleur tendance rose tendre avec abat-jour de forme courbé en feutre de laine (laine mérinos) avec diffusion directe et indirecte de la lumière, y compris 3 câbles en coton noir de 2000 mm, auvent en bois de chêne (LxlxH : 750x80x25 mm). Montage très simple, matériel de montage inclus. Abat-jour d''une hauteur de 360 mm avec un diamètre de 265 mm (en bas), Abat-jour DM en haut : 70 mm. Fabriqué à la main, sans additifs chimiques et effet d''absorption acoustique pour une meilleure acoustique, sans illuminant E27 QA60 avec max. 1x52W, 230V 50/60Hz. Raccordement électrique par pôles utilisés 3, classe de protection I, classe d''efficacité énergétique (EEI) A++ - E, indice de protection IP20. Ignifugé, résistant à la chaleur, n''absorbe pas les odeurs, fibre 100 % naturelle et renouvelable, absorbe les substances nocives telles que les formaldéhydes. Certifié Oeko-Tex® Standard 100 & "The Woolmark Company". Dimensions DMxH : 265x360 mm, Poids : 1.9 kg;")}

0314

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

0314

Code Douane

94051190

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.