1411 en suspension 620mm courbé Foin/Prairie alpin E27 QA60

Main media

Détails du produit

En suspension de la ligne design 1411 en matériaux naturels avec distribution de la lumière directe et indirecte, . Abat-jour de forme courbé et de couleur Chêne/Foin/Prairie alpine en verdâtre avec des fleurs colorées avec une hauteur de 200 mm et avec un diamètre de 620 mm, matériel de montage inclus. Luminaire sans source lumineuse E27 QA60 avec max. 1x70W, 230V 50/60Hz. Connexion électrique via les pôles 3 utilisés, classe de protection II, indice d''efficacité énergétique (IEE) A++ - E, classe de protection IP20. Dimensions DMxH : 620x200 mm, Poids : 0.9 kg

1411

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

1411

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.