ALU100 SUSP IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° CORPS NOIR - CABLE NOIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 13 W
  • Couleur du boîtier noir
ICON

ALU100 Suspension IRC>80 13W 1774Lm 4000°K 49° Corps Noir - Cable Noir

 
 

Détails du produit

Suspension en aluminium et acier thermo-laqué. Driver intégré, refroidisseur passif, réflecteur métallisé. Câble d'alimentation cordon tissé longueur 1m. (Nous préciser la longueur du câble si différente de 1m-plus-value).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Luminaire suspendu

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

13 W

Température de couleur

4000...4000 K

Nombre de lampes/modules

1

Classe de protection (IP)

IP20

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

IRC

80-89

Couleur du boîtier

noir

Largeur

100 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.