Abat-jour Mini métal Noir Diam. 190mm pour guirlande 143417 ou suspensions

Main media

BAI Abat-jour Mini en métal Noir Diamètre 190mm - compatible sur guirlande BAILEY PARTY ref 143417 et suspensions avec douilles à bague

 
 

Détails du produit

L'abat-jour Shade est un bel ajout pour les créatifs qui aiment l'ambiance. Avec cet abat-jour en métal ondulé, vous pouvez facilement convertir une combinaison existante de source lumineuse E27 en une sorte de mini-luminaire avec un abat-jour. Avec

Party light string

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abat-jour

diamètre côté supérieur

35 mm

diamètre côté inférieur

190 mm

motif / échantillon

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour

1

abat-jour de couleur principale

noir

forme

rond conique

hauteur

23 mm

matériau de l'abat-jour

autre

couleur du cadre

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Gamme

Party light string

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.