Concido suspension d'intérieur LED blanc 5260lm 3000K Ra>80 non dimmable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 57 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier blanc

Concido luminaire intérieur suspendu profilé en forme de goutte d'eau blanc LED 55W 50000 heures 3000K 5260 lumens 92 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures aluminium et verre opale 230V classe I IP20

 
 

Détails du produit

CONCIDO est un luminaire suspendu en forme de goutte d'eau qui diffuse un éclairage direct et indirect.
Idéal pour les grandes hauteurs, CONCIDO est livré avec 5 mètres de câble.

Suspension en forme de goutte d'eau

Concido suspension

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Concido suspension

Luminaire suspendu

facteur de puissance (cos phi)

100

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

57 W

température de couleur

3000...3000 K

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

IK

IK00

longueur des filins de suspension

0...5000 mm

matériau de la verrine

verre opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct/indirect

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

645 mm

longueur

645 mm

Nbre de pôles

5

Diamètre raccord

292 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

autre

puissance de lampe acceptée

57...57 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

0.75 mm²

Culot

autre

largeur

292 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.