Loop 1300 - Susp. 2 metres Dim Dali 3000K Or Brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 29.94 W
  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier or

Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or Brossé - 3060 Lm - 26,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20

 
 

Détails du produit

Loop|fantaisiste|design inspiré|paroles industrielles|disques lumineux
osé et fantaisiste

Crie aux paroles de l'industriel avec un design inspiré des isolateurs électriques
osé et fantaisiste

Loop 1300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051150

Gamme

Loop 1300

Luminaire suspendu

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Oui

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

puissance du système

29.94 W

température de couleur

3000...3000 K

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

suspension fournie

Oui

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

longueur des filins de suspension

0...0 mm

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

verre

hauteur/profondeur

1300 mm

longueur

1300 mm

IRC

90-100

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

26.5...26.5 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

or

Culot

sans

largeur

1300 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

19

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

niveaux

température de couleur réglable

non

valeur de papillotement Pst LM

19

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

commande via Bluetooth

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.